絞り込み
ねじの呼び
- M4(5)
- M5(13)
- M6(8)
- M8(6)
取付長(mm)
- 10
- 5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(8)
- 15(6)
- 16(18)
- 20(15)
- 25(12)
- 30(9)
- 32(3)
- 35(2)
- 40(9)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(2)
- 63(2)
- 80(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(7)
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(3)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(15)
材質(取付部)
- スチール(7)
- ステンレス(7)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Elesa(3)
MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M5(13)
M6(8)
M8(6)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289~税込¥318~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279税込¥3071個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
フルートノブ FTK-B-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK-A-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥729税込¥8021個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フィックスクランプノブ FCK
MIYOSHI(小西製作所)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形