絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(4)
- M10(3)
- M12(1)
取付長(mm)
- 14
- 5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(19)
- 11(3)
- 12(6)
- 15(6)
- 16(18)
- 20(15)
- 25(12)
- 30(9)
- 32(3)
- 35(2)
- 40(9)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(2)
- 63(2)
- 80(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- めねじ(4)
- めねじ(段付)(4)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(6)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(3)
M12(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥369税込¥4061個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L