絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
ねじの呼び
  • -(2)
  • M10(18)
取付長(mm)
  • 18
  • 10(5)
  • 12(11)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 14(9)
  • 15(24)
  • 16(3)
  • 20(10)
  • 22(24)
  • 25(9)
  • 26.5(2)
  • 28(14)
  • 30(14)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 40(12)
  • 45(2)
  • 50(9)
  • 60(3)
材質(本体)
  • アルミ(7)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(7)
材質(取付部)
  • アルミ(7)
  • スチール(6)
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(10)
取付部
  • めねじ(15)
  • めねじ(段付)(3)
  • センター穴(1)
  • リーマ穴(3)
  • 丸穴(5)
  • 精度穴(2)
めねじ・めねじ(段付)・センター穴・リーマ穴・丸穴・精度穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M10(18)
クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CKMIYOSHI(小西製作所)
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形色(本体)黒色表面処理(本体)焼付塗装材質(取付部)鋳鉄FC200
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション
589税込648
1個
当日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部精度穴種類十字形
十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKFMIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌日出荷から19日以内出荷
種類多角形
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
十字ノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJW・KJR 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形
CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーションALCK アルミクロスノブイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
399税込439
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
クロスノブ特集
おすすめ人気ランキング
クロスノブ(十字ノブ)