28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(18)
M3(66)
M4(84)
M5(85)
M6(90)
M8(40)
M10
M12(6)
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
524 税込576
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプおねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
553 税込608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス) 種類丸形 取付部おねじ(段付) 標準色アイボリー 取付長(mm)20 材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ABS樹脂 タイプめねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSNF メタルスモールノブ
取付部めねじ 種類丸形
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA948BY-35 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-34 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)3 寸法B(mm)23 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)36 ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-93 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)36 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-13A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)23 寸法D(Φmm)36 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
980 税込1,078
翌日出荷

ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 取付部めねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/スティール、黒染
RoHS
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
2,398 税込2,638
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
RoHS
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
2,198 税込2,418
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)