絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 廣杉計器(165)
  • エスコ(74)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • TRUSCO(11)
  • 大阪魂(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • RS PRO(4)
  • ラクテム(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ノーブランド(2)
  • 栃木屋(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(1)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付部
  • おねじ(1)
  • おねじ(段付)(3)
  • めねじ(2)
取付長(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質(取付部)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(3)
M10(1)
塩化ビニルローレットビス TAKIGEN(タキゲン)塩化ビニルローレットビスTAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
182税込200
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法MM8材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)8タキゲンコード1941材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)取付長(mm)7取付部おねじ質量(g)22.5種類丸形材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード4237
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットノブ