絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 廣杉計器(165)
  • エスコ(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • TRUSCO(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • 大阪魂(6)
  • RS PRO(4)
  • ラクテム(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ノーブランド(2)
  • 栃木屋(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(4)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
材質(本体)
  • 樹脂(3)
取付部
  • おねじ(段付)(1)
  • めねじ(1)
取付長(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質(取付部)
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
スチール・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(2)
M5(4)
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブイマオコーポレーション
9,700税込10,670
1個
当日出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)長針:赤、短針:黒使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
グリルコントロールノブ GCK イマオコーポレーショングリルコントロールノブ GCKイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。 ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック使用温度範囲(℃)0~90材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
ローレットノブ