9ページ目: ハンドル車


FA現場のお役立ち情報
339件中 321339
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FAイマオコーポレーション
11,349税込12,484
1個
7日以内出荷
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m質量(g)1150使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)38寸法H(mm)42寸法d(mm)10(H9)寸法A(mm)16寸法D(mm)312材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック寸法D1(mm)35寸法D2(mm)86寸法H1(mm)80材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
エンプラディスクハンドル車 EDHN イマオコーポレーションエンプラディスクハンドル車 EDHNイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
7日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALVイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
アルミ2スポークハンドル車 AL2SP イマオコーポレーションアルミ2スポークハンドル車 AL2SPイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,980税込23,078
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状B-F/Gアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状B-F/Aアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,498税込7,148
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,298税込10,228
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 小型ステンレスハンドル イマオコーポレーションハンドル 小型ステンレスハンドルイマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ローレット
ハンドル 小型アルミニウムハンドル イマオコーポレーションハンドル 小型アルミニウムハンドルイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
種類ローレット
ELESA ソリッドハンドル イマオコーポレーションELESA ソリッドハンドルイマオコーポレーション
5,432税込5,975
1個
8日以内出荷
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ELESA エンプラディスクハンドル イマオコーポレーションELESA エンプラディスクハンドルイマオコーポレーション
4,559税込5,015
1個
8日以内出荷
種類ディスク
ハンドル車