絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(356)
  • ジョー・プリンス竹下(59)
  • ホシモト(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • シブタニ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • トップウォーター(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 下西製作所(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(42)
  • 樹脂(11)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル 栃木屋ハンドル栃木屋(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-質量(g)23.2垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキー 栃木屋ハンドルキー栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ZDC表面処理塗装(黒色)
フラッシュハンドル 栃木屋フラッシュハンドル栃木屋(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 栃木屋ハンドル栃木屋
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
プッシュインハンドル 栃木屋プッシュインハンドル栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。 メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
用途OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等材質PA質量(g)24.7表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック用キー 栃木屋ハンドルロック用キー栃木屋
519税込571
1個
4日以内出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
インサイドハンドル 栃木屋インサイドハンドル栃木屋
3,298税込3,628
1個
当日出荷
建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ⅰ型ハンドル 栃木屋Ⅰ型ハンドル栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
大型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋大型冷蔵庫用ハンドル栃木屋(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理Cr
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
X型ハンドル 栃木屋X型ハンドル栃木屋
769税込846
1個
4日以内出荷
ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)88部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理DCr、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ型ハンドル 栃木屋Ⅱ型ハンドル栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
回転ハンドル 栃木屋回転ハンドル栃木屋
599税込659
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチユニット 栃木屋ラッチユニット栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
冷蔵庫用ハンドル 栃木屋冷蔵庫用ハンドル栃木屋
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル 栃木屋密閉用ハンドル栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(ツマミハンドル) 栃木屋平面扉用止め金具(ツマミハンドル)栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)10.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(スペーサー) 栃木屋平面扉用止め金具(スペーサー)栃木屋
58税込64
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)19部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル 栃木屋平面ハンドル栃木屋
1,898税込2,088
1個
当日出荷
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面インジケーターハンドル 栃木屋平面インジケーターハンドル栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル栃木屋
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
舟型ハンドル 栃木屋舟型ハンドル栃木屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型のハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル用止め金具 栃木屋樹脂ハンドル用止め金具栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)72.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成止め金具RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル用キーパー 栃木屋樹脂ハンドル用キーパー栃木屋
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)211.9部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋樹脂ハンドル(セット品)栃木屋
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
笹型ハンドル 栃木屋笹型ハンドル栃木屋
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ツマミハンドル 栃木屋丸型ツマミハンドル栃木屋
789税込868
1個
4日以内出荷
小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304質量(g)49部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 栃木屋ラッチハンドル栃木屋
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ステンレス製のハンドルです。取付が容易です。
用途特殊車両、半導体装備、理化学機器、医療機器材質SUS304質量(g)342.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
ハンドル用固定カム 栃木屋ハンドル用固定カム栃木屋
90税込99
1個
4日以内出荷
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル材質SUS304仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル