絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(356)
  • 栃木屋(61)
  • ジョー・プリンス竹下(59)
  • ホシモト(40)
  • シブタニ(14)
  • エスコ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • トップウォーター(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ノーブランド(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 下西製作所(1)
材質
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS720型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980642LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼製ハンドル 980643 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980643LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)54.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)10.3
平面ハンドル MS728型 LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS728型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)160適合板厚(mm)1~2仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)鍵付ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック
ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 鍵穴シャッター付LAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)480適合板厚(mm)1~3仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップLAMP(スガツネ工業)
82税込90
1個
当日出荷
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂全長(mm)22.2全高(mm)8.5仕様ハンドルKMH型用キャップ質量(g)0.7U字形種類ストレート取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形
ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業)ミニウイングハンドル 220-93型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。
適合板厚(mm)5以下回転角度(°)90
フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業)フック付ハンドル 407-94型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。
材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド(ハンドル部)亜鉛合金ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7
ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)ハンドルケース AF-25-P06LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
ステンレス鋼製ハンドル 980640 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980640LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638LAMP(スガツネ工業)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル