絞り込み
ブランド
  • シブタニ
  • TAKIGEN(タキゲン)(61)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • ホシモト(5)
  • 栃木屋(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ショウエイ(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ハンドル シブタニ防水ハンドルシブタニ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ防水ハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
L型ハンドル