絞り込み
取付穴径(mm)
  • M6(8)
  • M8(13)
  • M10(8)
取付部
  • おねじ(13)
材質(本体)
  • スチール(4)
  • 亜鉛ダイカスト(9)
取付長(mm)
  • 60
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(9)
  • 13(2)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 20(17)
  • 25(15)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 30(14)
  • 32.5(1)
  • 35(13)
  • 40(14)
  • 50(15)
  • その他(1)
種類
  • カムレバー(9)
  • クランプレバー(4)
形状
  • L字形(9)
  • ノブ付形(4)
L字形・ノブ付形
回し半径(mm)
  • 82(13)
  • 101(8)
82・101
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M6(8)
M8(13)
M10(8)
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,098税込3,408
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

カムレバー