絞り込み
ブランド
  • FunLogy
  • EPSON(38)
  • BenQ(ベンキュー)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RICOH(リコー)(10)
  • Acer(エイサー)(10)
  • JMGO(8)
  • NEC(6)
  • RAMASU(ラマス)(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JVC(ビクター)(4)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • MAXZEN(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • 高橋国際商事(3)
  • エスコ(2)
  • シャープ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 富士倉(2)
  • WIS(2)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
解像度
  • FHD(1)
設置方式
  • 天井引掛(1)
  • 置き型(1)
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(1)
HDMI・USB
投影法式
  • 3LCD(1)
3LCD
アスペクト比
  • 4:3(1)
  • 6:9(1)
4:3・6:9
コントラスト比
  • 1000:1(1)
1000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
100~200未満(1)
小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy小型プロジェクター FUNLOGY ProjectorFunLogy
9,998税込10,998
1台
当日出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
プロジェクター