絞り込み
ブランド
  • XGIMI
  • EPSON(39)
  • BenQ(ベンキュー)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RICOH(リコー)(10)
  • Acer(エイサー)(9)
  • JMGO(8)
  • RAMASU(ラマス)(7)
  • NEC(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JVC(ビクター)(4)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • MAXZEN(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • 高橋国際商事(3)
  • エスコ(2)
  • シャープ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 富士倉(2)
  • WIS(2)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
主な用途
  • 家庭用(1)
解像度
  • FHD(1)
設置方式
  • 置き型(1)
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(1)
HDMI・USB
投影法式
  • DLP(1)
DLP
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
700~800未満(1)
モバイルプロジェクター   XGIMIHALO+ XGIMIモバイルプロジェクター XGIMIHALO+XGIMI
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
映画館を持ち歩こう Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。 どこでも楽しめる キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。 小型なのに大画面 Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。 ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン 1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術) バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利 6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性 オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載 Android TVTM 搭載 Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1質量(kg)1.6消費電力(W)90電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth騒音値(dB)30光源LED解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用ランプ寿命25000入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1設置方式置き型スピーカー5W×2(Harman/Kardon)画面サイズ40-20インチ補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)投影方式DLP駆動時間(時間)2.5バッテリー容量(Wh)59.454
プロジェクター