特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)9.5 サイズ80-150 インチ 出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF 入力アナログビデオ:1× AV In 光源3原色レーザー コントラスト比1,000,000:1 (ダイナミック) 動作温度5 - 40℃ 解像度4K@60Hz 寿命レーザー:25,000+ hours モード待機:0.5 W 動作湿度(%)20 % - 80 % RH BluetoothYes Wi-Fiあり、802.11a/b/g/n/ac オーディオ出力36W(ステレオ) HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARC USB2×USB 2.0
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)