絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • EPSON(38)
  • BenQ(ベンキュー)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RICOH(リコー)(10)
  • Acer(エイサー)(9)
  • JMGO(8)
  • RAMASU(ラマス)(7)
  • NEC(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JVC(ビクター)(4)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • MAXZEN(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • 高橋国際商事(3)
  • エスコ(2)
  • シャープ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • WIS(2)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
解像度
  • FWVGA(2)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(1)
HDMI・USB
コントラスト比
  • 1000:1(2)
  • 3000:1(1)
1000:1・3000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
100~200未満(1)
300~400未満(1)
ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉ミニプロジェクター FP-S1MK2富士倉
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
ミニプロジェクター   FP-300 富士倉ミニプロジェクター FP-300富士倉
86,980税込95,678
1個
13日以内出荷
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
プロジェクター