絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • 盛光(9)
  • マルキン印(9)
  • 土牛(6)
  • PICARD(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
頭径(Φmm)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 24(4)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
主な用途
  • 板金作業(10)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(1)
  • (8)
  • 樹脂(1)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(1)
材質(頭)
  • スチール(9)
スチール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
15(2)
18(2)
21(2)
24(4)
28(2)
30(2)
32(2)
38(1)
40(2)
42(2)
ブリキハンマー オーエッチ工業ブリキハンマーオーエッチ工業
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業
荒出しハンマー オーエッチ工業荒出しハンマーオーエッチ工業
5,898税込6,488
1本
欠品中
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称荒出し頭部長(mm)190質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
カラカミナラシハンマー横ナラシ オーエッチ工業カラカミナラシハンマー横ナラシオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称カラカミナラシ頭部長(mm)110質量(g)280
ピンシボリハンマー オーエッチ工業ピンシボリハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー オーエッチ工業フラット板金ハンマーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!種類板金用ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途板金作業タイプ横ナラシ
ジョイナーハンマー オーエッチ工業ジョイナーハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適種類板金用ハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ジョイナー頭部長(mm)100質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
あてびしハンマー ATシリーズ オーエッチ工業あてびしハンマー ATシリーズオーエッチ工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(ヘッド)S53C焼入硬度HRC35~40°
エボシナラシハンマー縦ナラシ オーエッチ工業エボシナラシハンマー縦ナラシオーエッチ工業
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称エボシナラシ頭部長(mm)125質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業フラット板金ハンマー(縦ナラシ)オーエッチ工業
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
種類板金用ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途板金作業
保護カバー付ブリキハンマー オーエッチ工業保護カバー付ブリキハンマーオーエッチ工業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー全長(mm)320材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
あてびしハンマー オーエッチ工業あてびしハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに材質(柄部)ポリプロピレン主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに関連資料(1.55MB)
板金用ハンマー