絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • NEC三菱(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • プリンストン(7)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(7)
  • トランセンド(6)
  • SUNEAST(サンイースト)(3)
  • Apricorn(3)
  • 日本サムスン(3)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • HACRAY(ハクライ)(2)
  • LaCie(ラシー)(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • ADATA(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 4TB(1)
  • 256GB(1)
  • 512GB(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(1)
4TB(1)
256GB(1)
512GB(1)
USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSDHIDISC
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。 USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。 PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。 録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書質量(g)約15電源USBパスパワー対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5保存温度(℃)-25~85コネクタType-A動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)読取速度(MB/s)520書込速度(MB/s)480
HIDISC USB3.2 Gen2X2 ポータブルSSD HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2X2 ポータブルSSDHIDISC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
コンパクト大容量 高速ファイル転送 幅広い動作環境 ゲーム機器への対応 堅牢なフルメタルポディ 静穏, 耐衝撃, 耐振動, 低消費電力
付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約66(ケーブル含まず)電源USBパスパワー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)65×43×11対応OSWin8/8.1/10/11/MacOS10.13以降対応機種Type-c USB3.2 Gen2×2を搭載されたPC(以外は下位互換で動作)、USB外部スケートレージに対応したゲーム機保存温度(℃)-40~85インターフェースUSB3.2 Gen2×2動作温度(℃)0~70読取速度(MB/s)最大1600書込速度(MB/s)最大1500

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けSSD