絞り込み
ブランド
  • ADATA
  • エレコム(25)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • NEC三菱(11)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(10)
  • SanDisk(サンディスク)(9)
  • プリンストン(8)
  • SUNEAST(サンイースト)(5)
  • LaCie(ラシー)(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • 日本サムスン(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • Apricorn(3)
  • HIDISC(2)
  • HACRAY(ハクライ)(2)
  • サンディスク(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
  • 240GB(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(1)
2TB(1)
240GB(1)
USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive ADATAUSB3.1 ポータブルSSD RAID DriveADATA
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。
仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)125.7×80.5×10.3質量(g)97.5対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換保証期間3 年間RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~50動作電圧(V)DC5/900mA
SC610 スティック型SSD ADATASC610 スティック型SSDADATA
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
キャップレススライド式、スティックタイプのSSDUSBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /sブラック質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり保証期間5年間の限定保証RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)DC5/ 900mA

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けSSD