「ストレージ容量 」から絞り込む
カテゴリ: 外付けSSDインターフェイス: Thunderboltすべて解除
Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 3日以内出荷
Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
付属品 Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイド 色 ブラック 電源 USBポートより給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×111×12 保証期間 5年 コネクタ Thunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり) インターフェイス Thunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり) 転送速度(MB/sec) 読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード) 7日以内出荷
Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
保証期間 3年 読取速度(MB/s) シーケンシャル読み取り(MB/s):2400 書込速度(MB/s) シーケンシャル書き込み(MB/s):1200 本体寸法(mm) 141×72.4×18.5 本体質量(g) 210 付属品 USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター インターフェース Thunderbolt 3
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります 外付けドライブ・ストレージ の新着商品 ページ: 1/ 3