絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • オーム電機(10)
  • TAIKO DENKI(9)
  • スリーアップ(7)
  • ツインバード(6)
  • アピックス(6)
  • エスコ(4)
  • siroca(4)
  • Vornado(4)
  • おおたけ(4)
  • cado(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • TEKNOS(2)
  • J&S(2)
  • タマハシ(2)
  • TOPLAND(2)
  • Chrester(コンフォー)(2)
機能
  • 機能上下首振(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
手軽に使える羽根径約15cmの卓上ACタイプ工具なしでガードや羽根も分解できるヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに風量3段階調節自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度適用畳数目安:12畳
幅(mm)200質量(kg)1.4高さ(mm)300奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)22/24電源コード(m)約1.6風量調整3段階調節左右首振約80°(自動)上下首振約90°(手動)
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデルほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)34電源コード(m)約1.8風量調整8段階タイマー1・2・4時間左右首振60/90/120°上下首振0~90° / 0~150°
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
エアコンの風を拡散してお部屋を快適にガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク45度~上方向だけの首振り「上だけモード」DCモーター採用、風量12段階調節3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)おまかせモード、リズムモード搭載リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°
サーキュレーター