付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金色ブラック質量(g)170電源リチウムイオン電池 (2000mAh)コネクタ形状USB TYPE-C入力DC5V/1A連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分充電時間(時間)約4サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34