特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)
材質PC、ABS、SUS
質量(g)約130
電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39
使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下
保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下
ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応
充電時間(時間)約2.5
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。