活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から6日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
ラボキャリアーThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI米国職業安全衛生管理規約に準拠
仕様●材質:PE●サイズL×W×H(mm)●▼ハンドルを含む:378×241×114●▼仕切り部分:340×89×111●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-70
ラボキャリアーThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
USP Class VI米国職業安全衛生管理規約に準拠
仕様●材質:PP●サイズL×W×H(mm)●▼ハンドルを含む:378×241×114●▼仕切り部分:340×89×111●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-71
丸型コンテナ 7142シリーズThermo Scientific Nalgene¥65,980税込¥72,578
1箱(1包×6個)
63日以内出荷
固体、液体サンプル、実験室での一般的な備品などさまざまなものの保存や移送に最適しっかりとはまるフタと持ちやすいハンドル付きNational Sanitation Foundation(NSF)の基準を満たしており、食品/飲料用に使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):15●サイズΦ×H(mm):305×240●※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。アズワン品番65-5643-72
フタ付きバケツ(LDPE) 7102シリーズThermo Scientific Nalgene¥84,980税込¥93,478
1箱(1包×12個)
63日以内出荷
血液由来病原体汚染物に対して使用できるOSHA 29CFR 1910.1030規格に適合ポリスチレン製のフタは気密性よくフィットワイヤーハンドルはナイロンコーティングされ頑丈で持ちやすいリットルとパイント表示のメモリ付き
仕様●材質:LDPE●収容量(L):7.6●高さ(cm)キャップ含:26.7アズワン品番65-5643-66
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷
一体成型のハンドル付底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から4日以内出荷
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から5日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
角型透明ボトル PC 2015シリーズThermo Scientific Nalgene当日出荷
優れた耐衝撃性オートクレーブ可能透明で目盛付※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP色透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,698~税込¥5,168~
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズThermo Scientific Nalgene¥3,998~税込¥4,398~
1パック(12本)
4日以内出荷から5日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740
パッキンプラテック税込¥142~¥129~
パッキンプラテック税込¥153~¥139~