扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

568件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブックボトル サンプラテックブックボトルサンプラテック
599税込659
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
限られたスペースを有効活用できる収納性に優れたボトルです。 B-5K、10Kにはコックが付いています。
ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用エム・あい
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
ステンレス304製なので、丈夫で水洗いが可能、衛生的です。扁平缶の容器が自立できるように、キャリーの工夫しています。
用途扁平缶の残液量に合わせて、残液を最後まで取り出すことができるよう、容器の角度を自立式で変えることができるキャリーです。容器が自立するので、一人での作業に役立ちます。材質ステンレス304寸法(mm)441(390・120)×196(185・170)×137(70)適合容器扁平缶20LキャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリーエム・あい
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付エム・あい
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
缶けいしゃ SUS304製 エム・あい缶けいしゃ SUS304製エム・あい
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付エム・あい
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9適合容器扁平缶
リメインロスト 扁平缶用 エム・あいリメインロスト 扁平缶用エム・あい
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。寸法(mm)315×188×87(19)適合容器扁平缶
ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用エム・あい
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用
ポリ角容器グレー ノズル付 アズワンポリ角容器グレー ノズル付アズワン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPEグレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
HPLC用安全キャップ抽出側キット M 146シリーズ b safeHPLC用安全キャップ抽出側キット M 146シリーズb safe
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
単品購入よりお得なまとめ買いキット
規格(キャップ)GL45
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ b safeHPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズb safe
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
接続(エアバルブ上部)ルアーロック
HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ b safeHPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズb safe
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45
安全廃液キャップ用排気フィルター 20Lタンク用 SCAT安全廃液キャップ用排気フィルター 20Lタンク用SCAT
26,980税込29,678
1個
当日出荷
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PPフィルター(交換周期)12ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-48
廃液回収用ロート SCAT廃液回収用ロートSCAT
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ふるいは取り外し可能です。
廃液回収用ロート HDPEタイプ SCAT廃液回収用ロート HDPEタイプSCAT
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ふるいは取り外し可能です。
キャップタイプS60・S61材質パッキン/FKM、その他/HDPE仕様フタ、ふるいアズワン品番1-1733-27
4L容器 CONDOR(山崎産業)4L容器CONDOR(山崎産業)
2,798税込3,078
1箱(4本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。 小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260質量(g)約150材質容器:PE、キャップ:PPアズワン品番65-1920-55
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶片口 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1370グレー口径(Φmm)50幅(mm)360奥行(mm)206高さ(mm)410容量(L)20
ポリ減容ボトル(36本) サンプラテックポリ減容ボトル(36本)サンプラテック
8,998税込9,898
1組(5L×18本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)5外寸法(mm)129×216×263H
ポリ減容ボトル(20本) サンプラテックポリ減容ボトル(20本)サンプラテック
9,998税込10,998
1組(4L×20本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)4外寸法(mm)120×202×245H
ポリ減容ボトル(75本) サンプラテックポリ減容ボトル(75本)サンプラテック
12,980税込14,278
1組(2L×36本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)2外寸法(mm)96×162×210H
廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプ SCAT廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプSCAT
27,980税込30,778
1個
当日出荷
仕様20L専用ロート(導電タイプ)材質(キャップ)導電HDPE/S60・S61アズワン品番1-1733-13
強化ボトル HDPE 2125シリーズ Thermo Scientific Nalgene強化ボトル HDPE 2125シリーズThermo Scientific Nalgene
8,098税込8,908
1袋(2本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズThermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
一体成型のハンドル付底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
丸型ボトル LDPE 2220シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型ボトル LDPE 2220シリーズThermo Scientific Nalgene
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷から121日以内出荷
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene
4,698税込5,168
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP透明
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1パック(12本)
4日以内出荷から5日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP透明
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ エスコポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
スマイル・オン SOPシリーズ 千羽鶴印(エンテック)スマイル・オン SOPシリーズ千羽鶴印(エンテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)
耐熱温度(℃)120
コンテナ 目盛付 ザルスタットコンテナ 目盛付ザルスタット
54,980税込60,478
1箱(240個)
4日以内出荷
仕様240個材質PP、HD-PE容量(mL)250アズワン品番64-4282-91
ラボタン アズワンラボタンアズワン
2,290税込2,519
1本
翌々日出荷
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263、(ラベルエリア)190×80容量(L)10口内径(Φmm)33.5アズワン品番4-4038-11
ウォータータンク アズワンウォータータンクアズワン
53,658税込59,024
1個
当日出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器アズワン
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
グッドボーイ 滅菌済み 透明 アズワングッドボーイ 滅菌済み 透明アズワン
24,453税込26,898
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
材質本体・フタ/PP透明滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)98
ヘンペイ活栓付瓶 フロロテクト アズワンヘンペイ活栓付瓶 フロロテクトアズワン
21,700税込23,870
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無し KAUTEX目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無しKAUTEX
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
厚手で耐久性に優れたバケツです。
容量(L)10材質LDPE1目盛1L
活栓瓶 青目盛付 用ストップコック KAUTEX活栓瓶 青目盛付 用ストップコックKAUTEX
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質HDPEアズワン品番4-2059-11
活栓瓶 青目盛付 KAUTEX活栓瓶 青目盛付KAUTEX
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
見やすい青目盛付の活栓瓶です。
材質本体・パッキン/HDPE

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶