扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

568件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UN対応角型容器5・10L用キャップ KAUTEXUN対応角型容器5・10L用キャップKAUTEX
129税込142
1本
当日出荷
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPEアズワン品番4-2058-12
ヘンペイ広口瓶 アズワンヘンペイ広口瓶アズワン
2,475税込2,723
1個
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
丸型タンク(コック付) GA(グリーンエース)丸型タンク(コック付)GA(グリーンエース)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)95材質PE
扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業扁平缶縦口 5L瑞穂化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)330口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
20L ポリ軽油缶(4個) エスコ20L ポリ軽油缶(4個)エスコ
12,400税込13,640
1パック(4個)
当日出荷
仕様消防法適合品材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-33入数4台
樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000L アズワン樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000Lアズワン
57,400税込63,140
1個
10日以内出荷
ケージが容器本体を衝撃から守ります。 2段に積み上げ可能です。 排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント材質(タンク)HDPE寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込)質量(kg)約59使用温度範囲(℃)65以内容量(L)1000積載荷重(kg)1200以内口内径(Φmm)(充填)145アズワン品番4-3624-01
PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)GA(グリーンエース)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテックブックボトルコック付(中栓付)サンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
扁平缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
中栓付きです。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリタンク アズワンポリタンクアズワン
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
ノズル付 水缶 プラテックノズル付 水缶プラテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
容量(L)20材質ポリエチレン、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
扁平缶10L カラー容器 瑞穂化成工業扁平缶10L カラー容器瑞穂化成工業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)10材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
搬送容器 キャップ・中栓付き 成和化学工業搬送容器 キャップ・中栓付き成和化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
粘性の高い内容物の取り出しがスムーズに行えます。
材質PE
ブックボトル コクゴブックボトルコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
種別1ケロ
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)エスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410
ジャンボ・コック バロンボックス用 小泉製麻ジャンボ・コック バロンボックス用小泉製麻
599税込659
1個
当日出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mmアズワン品番61-4481-85
角缶 10L 白 大口 千曲化成角缶 10L 白 大口千曲化成
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。容量(L)10ナチュラル材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(g)700肉厚(mm)1.5(平均)寸法(mm)210×210×310H内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65目盛なしパッキンなしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ容器(ポンプ付) TRUSCOポリ容器(ポンプ付)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100アズワン品番64-8734-10
ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ エーゼットポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプエーゼット
349税込384
1個
当日出荷から10日以内出荷
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズアズワン
1,710税込1,881
1個
予約販売
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶ボールコック付瑞穂化成工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶ノズルなし TRUSCO扁平缶ノズルなしTRUSCO
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
用途アウトドアや防災の備えとして容量(L)20目盛間隔5L
ノズルセットSヘッダー付 ヒシエスノズルセットSヘッダー付ヒシエス
359税込395
1本
当日出荷
土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
ポリタル フタ付 スイコーポリタル フタ付スイコー
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ コクゴポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップコクゴ
489税込538
1個
当日出荷
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
タマカン 三商タマカン三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6材質PE寸法(mm)192×142×H295口内径(Φmm)32
サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光サンプラテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5仕様遮光トラスコ品番836-2224ねじ山20A取手片手
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様片口、目盛なし、中栓付容量(mL)5000内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
E・ボトル コダマ樹脂E・ボトルコダマ樹脂(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
両口ポリタンク(扁平缶) TRUSCO両口ポリタンク(扁平缶)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
コロコロタンク(蛇口コック・ハンドル付) タンゲ化学工業コロコロタンク(蛇口コック・ハンドル付)タンゲ化学工業
3,198税込3,518
1個
予約販売
ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)スタッキング可能です。
材質(本体)ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345材質(部品)ポリプロピレン
ラボタン アズワンラボタンアズワン
2,240税込2,464
1本
翌々日出荷
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム口内径(Φmm)Φ33.5
20L両口缶名中天穴開きキャップ アズワン20L両口缶名中天穴開きキャップアズワン
119税込131
1個
当日出荷
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2705-98
フロロバリアタンク サンプラテックフロロバリアタンクサンプラテック
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き)瑞穂化成工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)10仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
角型大型タンク アズワン角型大型タンクアズワン
19,404税込21,344
1個
当日出荷
材質PPキャスターなし
カラータンク 2000GT タンゲ化学工業カラータンク 2000GTタンゲ化学工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
女性や高齢者に最適!大容量20Lの灯油を楽に運べる、車輪とハンドルの付いた便利なポリタンク。安心してお使いいただける、消防法適合品です。ポリタンクに付いた車輪と引いて歩きやすい長いハンドルで、キャリーカートのようにラクラク運べます。車輪は本体の後方に2つ付いています。前方は地面に付く仕様なので、傾斜した地面でも転がりだす心配がありません。身長に合わせてたたんだり伸ばしたりできる、2段階式。ハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。2個積み重ねることができます。※積み重ねたまま移動することはできません。2004年グッドデザイン賞受賞製品の、カラーリニューアル品です。日本国内で製造・管理された製品です。ガソリンは絶対に入れないでください。
材質【本体・キャップ】ポリエチレン【ホイール・ハンドル】ポリプロピレン【シャフト・カバー】スチール質量(kg)1.8容量(L)20口径(Φmm)【キャップ】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×25×35
広口缶 ノズル付 北陸土井工業広口缶 ノズル付北陸土井工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい、軽量で丈夫なポリ容器。注ぐのに便利なノズル付きです。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶