扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

567件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平角缶 取手なし ニッコー平角缶 取手なしニッコー(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1種別1ケロアズワン品番10-4204-55
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
レバーコック付瓶 平角缶 ニッコーレバーコック付瓶 平角缶ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
角型タンク EBM(江部松商事)角型タンクEBM(江部松商事)
619税込681
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン種別蓋付
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
容量(L)10材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B質量(g)769寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
20L ポリタンク(ノズル付) エスコ20L ポリタンク(ノズル付)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器 エスコ100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器エスコ
655税込721
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142寸法(mm)99.5×100×264(H)質量(g)131口内径(Φmm)23
角型ボトル アズワン角型ボトルアズワン
2,604税込2,864
1個
翌々日出荷
材質PE(ポリエチレン)容量(L)20口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
薬液タンク スイコー薬液タンクスイコー
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
口数片口ノズルなしコックなし取手なし
角型手提瓶(目盛りなし) アズワン角型手提瓶(目盛りなし)アズワン
2,158税込2,374
1個
予約販売
容量(L)10仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし) アズワンラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし)アズワン
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓付き、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L撥水道場
609税込670
1個
4日以内出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に材質HDPEグレー質量(g)370容量(L)5口内径(Φmm)30
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,690税込12,859
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
UNポリコン 積水成型工業UNポリコン積水成型工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途液体の配送・保管に。材質ポリエチレン(PE)
減容ボトル 2L 瑞穂化成工業減容ボトル 2L瑞穂化成工業
329税込362
1個(2L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)162幅(mm)162ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 10L 瑞穂化成工業減容ボトル 10L瑞穂化成工業
909税込1,000
1個(10L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器ですエアー抜き付取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225幅(mm)225ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
79税込87
1個
翌々日出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
ハンディー缶 (ポリエチレン製) エスコハンディー缶 (ポリエチレン製)エスコ
855税込941
1個(1個)
翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレンノズル長(mm)225
バロンボックス スクリューノズルΦ17mm キャップ式 50個入 小泉製麻バロンボックス スクリューノズルΦ17mm キャップ式 50個入小泉製麻
5,198税込5,718
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002032アズワン品番67-4850-39
20Lポリ容器角缶UN セキスイ20Lポリ容器角缶UNセキスイ
11,980税込13,178
1箱(4本)
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
ナチュラル容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
密閉バケツ・ミニ 角 15L アズワン密閉バケツ・ミニ 角 15Lアズワン
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷
やわらかいフタでしっかり密閉します。
材質本体、フタ/ポリエチレン(PE)寸法(mm)310×290×275質量(g)810容量(L)15アズワン品番4-4515-12
ポリテナー 偏平 4L サンプラテックポリテナー 偏平 4Lサンプラテック
699税込769
1本
当日出荷
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
T0207斜め側用キャップ メクラキャップ TRUSCOT0207斜め側用キャップ メクラキャップTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
4L ポリタンク ノズル付 エスコ4L ポリタンク ノズル付エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付アズワン品番65-9261-52
ウォータータンク用レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)ウォータータンク用レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
オイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L 大澤ワックスオイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L大澤ワックス
649税込714
1個
6日以内出荷
頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE)アズワン品番67-2480-09
ごくかるキャリー 扁平缶用 20L用 エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 20L用エム・あい
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 20L用
UNコンテナ20L用フタ PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L用フタPRO-WESTERN Canada
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
材質HDPE
UNコンテナ20L 容器 PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L 容器PRO-WESTERN Canada
2,998税込3,298
1パック
当日出荷
UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM高さ(mm)414.4質量(g)1012規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30外径(Φmm)最大311.2アズワン品番4-3638-01
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ Thermo Scientific Nalgene活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
ポリタンク 黒 EA508ATシリーズ エスコポリタンク 黒 EA508ATシリーズエスコ
3,490税込3,839
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
種別ノズル無材質ポリエチレン
フリーズボックス 撥水紙 ザルスタットフリーズボックス 撥水紙ザルスタット
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコクーラーボックス EA917Aシリーズエスコ
4,400税込4,840
1台
翌々日出荷
ホワイト
ハンドル付細口瓶 青目盛付 KAUTEXハンドル付細口瓶 青目盛付KAUTEX
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
見やすい青目盛り付の細口瓶です。
材質本体・キャップ・パッキン/HDPE
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10E11以下
マルチボトル角型 ニッコーマルチボトル角型ニッコー
83税込91
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口平角缶 ナリカ広口平角缶ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶