扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

568件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン(PE)KM缶 三宝ポリエチレン(PE)KM缶三宝(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶
7日以内出荷
容量(L)22寸法(mm)□240×422口内径(Φmm)175
ポリエチレン(PE)DM缶 三宝ポリエチレン(PE)DM缶三宝
209税込230
1本
7日以内出荷から21日以内出荷
フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー 内装 フジモリ産業フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー 内装フジモリ産業
56,980税込62,678
1箱(100枚)ほか
9日以内出荷
自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。 従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。 フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm)Φ32
フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー フジモリ産業フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナーフジモリ産業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
ポリコン コクゴポリコンコクゴ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬にグレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商ポリ扁平缶 1ツ口 グレー三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 三商ポリ扁平缶 広口 1ツ口三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
角型容器 取手付 三商角型容器 取手付三商(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓パッキン
MJテナー ケミカルコック付 三商MJテナー ケミカルコック付三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ブックボトル コック付 三商ブックボトル コック付三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
正角缶 ケミカルコック付 三商正角缶 ケミカルコック付三商
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
平角缶 ニッコー平角缶ニッコー
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
種別1ケ口 グレーグレー
イージーコック付瓶 広口丸型 ニッコーイージーコック付瓶 広口丸型ニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
20Lポリタンク ミヤサカ工業20Lポリタンクミヤサカ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別専用コックセット MPC-W2-20アズワン品番3-4811-03
20L ポリタンク(ノズル・コック付) エスコ20L ポリタンク(ノズル・コック付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
ボルディー ウォータータンク CAPTAIN STAGボルディー ウォータータンクCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
予約販売
材質ポリエチレン
搬送ボトル アズワン搬送ボトルアズワン
2,138税込2,352
1個
翌々日出荷
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 丸型用NIKKO(ニッコーハンセン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
PE 1口缶 (中栓・キャップ付) シービープラスPE 1口缶 (中栓・キャップ付)シービープラス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質:ポリエチレン
容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265TKG品番9-0254-0501TKG品番(2017)6-0234-0501
ポリテナー 偏平缶(細口) サンプラテックポリテナー 偏平缶(細口)サンプラテック
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
仕様偏平、細口、中栓付
万能ポリ容器 BOLL万能ポリ容器BOLL(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
材質ポリエチレン(PE)仕様ノズルなし質量(g)288内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし
フッ素加工活栓付 角型大型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし) アズワンラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし)アズワン
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓付き、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
扁平缶 広口瓶(目盛りなし) アズワン扁平缶 広口瓶(目盛りなし)アズワン
2,376税込2,614
1個
翌々日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE口内径(Φmm)96
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなしアズワン
59税込65
1個
翌々日出荷
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
抗菌ボルディウォータータンク5 CAPTAIN STAG抗菌ボルディウォータータンク5CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)ベージュ質量(g)320容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×260
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,690税込12,859
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1.75TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1.75OD Green【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコー)[陶器]平角缶(1口タイプ)NIKKO(ニッコー)[陶器]
3,498税込3,848
1個(1個)
3日以内出荷
材質本体/HDPE 蓋/PP
扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業扁平缶ボールコック付(広口)瑞穂化成工業
9,198税込10,118
1個(1個)
4日以内出荷
容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
減容ボトル 積水成型工業減容ボトル積水成型工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4158材質ポリエチレン(PE)幅(mm)95乳白高さ(mm)275奥行(mm)130容量(L)2.2
減容ボトル 18L 瑞穂化成工業減容ボトル 18L瑞穂化成工業
959税込1,055
1個(18L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様 NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様NIKKO(ニッコーハンセン)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
ハードボトル コック付き HBCシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル コック付き HBCシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。
材質PP
平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
53税込58
1個
12日以内出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)38.5寸法(Φ×mm)60.7×25.6アズワン品番68-1890-83
ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱 コダマ樹脂ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱コダマ樹脂
18,980税込20,878
1箱(4本)ほか
24日以内出荷
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:ポリエチレン
ハンディー缶 (ポリエチレン製) エスコハンディー缶 (ポリエチレン製)エスコ
855税込941
1個(1個)
翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレンノズル長(mm)225

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶