ボトル・瓶とは、液体を入れるための容器のことです。ここではポリエチレンやポリプロピレン製の半透明・透明タイプのボトルやタンクを扱っており、科学研究や食品開発などの作業現場で使用されています。軽量で内容物の透過を防いでくれるボトルは化学薬品にも耐性があるので、薬品の保存・貯蔵に欠かせないアイテム。また小分け作業に便利なコック付きのものなど機能性や容量もさまざまで、豊富なタイプから選ぶことができます。フッ素樹脂加工タイプなど耐久性に優れたタイプもあるので、用途に応じてアイテムを選ぶのがおすすめです。
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
  • PE 手付丸ボトル(内蓋付) シービープラス

    PE 手付丸ボトル(内蓋付)

    シービープラス(8件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076ボトル形状丸型取手あり直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
  • 角型容器(目盛りなし) アズワン

    角型容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥713税込¥784
    1個
    当日出荷
    正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
    容量(L)4口内径(Φmm)28その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なしアズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
  • サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック

    サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス

    プラスチックボトル(ペットボトル)

    ケニス(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
    口内径(Φmm)28材質本体/PET、蓋/PP
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    容量(mL)1000適合500mL瓶材質本体・フタ/PP、中栓/PE全高(mm)210底径(Φmm)87
  • 正角広口コック付20L 瑞穂化成工業

    正角広口コック付20L

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
  • ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワン

    ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)

    アズワン
    ¥4,059~税込¥4,465~
    1個
    当日出荷
    移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • 正角広口 20L 瑞穂化成工業

    正角広口 20L

    瑞穂化成工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等容量(L)20仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400口形状広口全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385ボトル形状角型中栓あり取手あり(くぼみ)
  • 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス

    小型クリーンボトル(UNマーク取得)

    ケニス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
    口内径(Φmm)31.2材質HDPE等級Y1.5/200
  • ストロングボトル TARSONS

    ストロングボトル

    TARSONS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業

    広口瓶 ボールコック付き

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス

    小型クリーンボトル(UNマーク取得)

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    11日以内出荷から15日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
    口内径(Φmm)31.2材質HDPE
  • ポリ角ビン BeHAUS

    ポリ角ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    隙間なく並べて効率よく収納できます。
    材質ポリエチレンボトル形状角型中栓付き
  • コック付ボトル BeHAUS

    コック付ボトル

    BeHAUS
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷
    コック付で小出しに便利です。
    材質ポリエチレン中栓付き
  • PE取手付瓶 広口瓶 サンプラテック

    PE取手付瓶 広口瓶

    サンプラテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付のボトルです。
    用途薬品の保管に。容量(mL)5000容量(L)5トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)色乳白色高さ(mm)335口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
  • PFAジャー アラム

    PFAジャー

    アラム(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
    材質PFA
  • イージーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    イージーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器
  • 活栓付タテ型タンク TARSONS

    活栓付タテ型タンク

    TARSONS
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性に優れています。
    口内径(Φmm)85.5材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,475税込¥4,923
    1個
    欠品中
    容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なしアズワン品番5-033-01
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • A16020 ハンディ取手(黒)ピン付 アズワン

    A16020 ハンディ取手(黒)ピン付

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥495税込¥545
    1個
    翌々日出荷
    適合20L用アズワン品番62-2705-76
  • フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)

    フッ素加工活栓付角型びん

    TGK(東京硝子器械)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    8日以内出荷
    フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
    仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)フッ素加工HDPE目盛あり材質(キャップ)ポリプロピレンボトル形状角型取手あり
  • 取手付大型ボトル レオナ

    取手付大型ボトル

    レオナ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
    トラスコ品番249-8619材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)250色乳白色容量(mL)10000高さ(mm)390奥行(mm)250容量(L)10口径(Φmm)83直径(mm)250取手付目盛間隔(mL)1000
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
    材質ポリエチレン(PE)色乳白色内径(Φmm)28.5色(フタ)乳白色中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RIC-20-1(天面穴) 積水成型工業

    RIC-20-1(天面穴)

    積水成型工業
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
    用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)フタ天面穴トラスコ品番795-4174材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364色白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
  • 強化びん PP TGK(東京硝子器械)

    強化びん PP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
    材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
  • 小分ボトル5kg洗浄・除菌剤用   22 SARAYA(サラヤ)

    小分ボトル5kg洗浄・除菌剤用 22

    SARAYA(サラヤ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    大容量規格からの小分けボトル、また希釈目盛りを利用して希釈ボトルとしてお使いください。10倍、7倍、3倍の希釈液が作れる目盛り付です。
    用途先に水を目盛りまで入れて、次に薬液を入れることで簡単に希釈ができます。トラスコ品番579-0487材質ボトル:PE、キャップ:PP内容量(kg)5
  • 小分ボトル5kg中性洗剤用     22 SARAYA(サラヤ)

    小分ボトル5kg中性洗剤用 22

    SARAYA(サラヤ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    大容量規格からの小分けボトル、また希釈目盛りを利用して希釈ボトルとしてお使いください。10倍、7倍、3倍の希釈液が作れる目盛り付です。
    用途先に水を目盛りまで入れて、次に薬液を入れることで簡単に希釈ができます。トラスコ品番579-0461材質ボトル:PE、キャップ:PP内容量(kg)5
  • スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテック

    スチロール容器A型(押蓋式)

    サンプラテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱
    当日出荷
    透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
    用途サンプルの保管に。トラスコ品番816-2626材質ポリスチレン幅(mm)28容量(mL)10高さ(mm)45口径(mm)24
  • 取手付大型ボトル コック付 レオナ

    取手付大型ボトル コック付

    レオナ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷
    貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)色乳白色口径(Φmm)83取手あり目盛間隔(mL)1000
  • PE細口瓶 白 コクゴ

    PE細口瓶 白

    コクゴ
    ¥74税込¥81
    1本
    当日出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
    トラスコ品番580-6295材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)色白(ナチュラル)容量(mL)100高さ(mm)98容量(L)0.1口径(Φmm)17色(フタ)白(ナチュラル)中栓有直径(mm)47目盛間隔(mL)10
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) ニッコー

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    ニッコー
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • RIC-20-2(側面穴) 積水成型工業

    RIC-20-2(側面穴)

    積水成型工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
    用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)本体側面穴トラスコ品番795-4182材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364色白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
  • 細口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    細口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ボトル/瓶