絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(3)
- 0.2~0.4未満(4)
- 0.4~0.6未満(3)
- 0.6~0.8未満(1)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(2)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(4)
- 100~200未満(2)
ボトル・瓶とは、液体を入れるための容器のことです。ここではポリエチレンやポリプロピレン製の半透明・透明タイプのボトルやタンクを扱っており、科学研究や食品開発などの作業現場で使用されています。軽量で内容物の透過を防いでくれるボトルは化学薬品にも耐性があるので、薬品の保存・貯蔵に欠かせないアイテム。また小分け作業に便利なコック付きのものなど機能性や容量もさまざまで、豊富なタイプから選ぶことができます。フッ素樹脂加工タイプなど耐久性に優れたタイプもあるので、用途に応じてアイテムを選ぶのがおすすめです。
「容量(L)」から絞り込む

PE 手付丸ボトル(内蓋付)
シービープラス(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076ボトル形状丸型取手あり直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
角型容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥713税込¥7841個当日出荷正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。容量(L)4口内径(Φmm)28その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なしアズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)
サンプラテック(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
広口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
プラスチックボトル(ペットボトル)
ケニス(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1組(4本)ほか当日出荷300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。口内径(Φmm)28材質本体/PET、蓋/PP
正角広口コック付20L
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
広口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶 ボールコック付き
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から11日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個欠品中容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なしアズワン品番5-033-01