絞り込み
外径(Φmm)
  • 25(13)
  • 27(1)
  • 30(11)
  • 38(2)
  • 40(11)
  • 50(21)
  • 58(2)
  • 100(33)
  • 125(3)
  • 180(8)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(6)
  • 40(23)
  • 40~60(1)
  • 60(34)
  • 80(28)
  • 100(18)
  • 100~120(1)
  • 120(19)
  • 150(11)
  • 180(15)
  • 180~240(2)
  • 240(14)
  • 320(11)
  • 360(1)
  • 400(11)
  • 600(3)
  • 800(1)
  • その他(1)
適合材
  • アルミ(27)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(37)
  • セラミックス(5)
  • タイル(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(11)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(6)
  • (36)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 3(11)
  • 6(13)
  • 10(8)
  • 15(31)
  • 16(6)
  • 20(1)
  • 22(5)
  • 22.2(5)
砥材
  • A(27)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • SD(5)
  • Z(11)
  • その他(9)
ブランド
  • イチグチ
  • モノタロウ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(117)
  • FUJI STAR(三共理化学)(77)
  • TRUSCO(51)
  • RS PRO(38)
  • ムラコ(20)
  • エスコ(19)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • ニューレジストン(18)
  • レヂトン(13)
  • TYROLIT(12)
  • 日本レヂボン(11)
  • マキタ(10)
  • 日東工器(9)
  • AC[研磨材](9)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 永興電機工業(7)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(58)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
25(13)
27(1)
30(11)
38(2)
40(11)
50(21)
58(2)
100(33)
125(3)
180(8)
BSコンクリートサンダー イチグチBSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク京(KEI) イチグチテクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトディスク M イチグチスコーライトディスク Mイチグチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
S/Cディスク イチグチS/Cディスクイチグチ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーセラミックディスク イチグチスーパーセラミックディスクイチグチ(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクS イチグチテクノディスクSイチグチ
4,398税込4,838
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100タイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
4,898税込5,388
1パック(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS刃物手入れサンダー イチグチBS刃物手入れサンダーイチグチ
3,698税込4,068
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチBSサビトルネードサンダー(パワフル)イチグチ
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
テクノディスクHYBRID (A) イチグチテクノディスクHYBRID (A)イチグチ
4,598税込5,058
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (Z) イチグチテクノディスクHYBRID (Z)イチグチ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材Z直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイルKS イチグチラジアルホイルKSイチグチ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
凹凸面に便利です。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
用途金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。適合工具ディスクグラインダー
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1パック(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクS(ジルコニア) イチグチテクノディスクS(ジルコニア)イチグチ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ125mm)イチグチ
9,998税込10,998
1セット(10枚)
翌々日出荷から16日以内出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
パワフルディスクZ10枚組 イチグチパワフルディスクZ10枚組イチグチ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
SPディスクZ イチグチSPディスクZイチグチ
6,398税込7,038
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)29材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数2×18適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)68(4080m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm)イチグチ
7,898税込8,688
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#320) イチグチディスクW (#320)イチグチ
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#120) イチグチディスクW (#120)イチグチ
5,798税込6,378
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。内径(Φmm)22.2幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15A イチグチテクノディスク LS-15Aイチグチ
4,298税込4,728
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
テクノディスクEX イチグチテクノディスクEXイチグチ
1,698税込1,868
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
5,298税込5,828
1パック(10枚)
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID イチグチテクノディスクHYBRIDイチグチ
4,898税込5,388
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。厚さ(mm)>8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (C) イチグチテクノディスクHYBRID (C)イチグチ
5,398税込5,938
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク NCⅡ イチグチテクノディスク NCⅡイチグチ
2,498税込2,748
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PGA-X Z イチグチPGA-X Zイチグチ
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)羽根の長さ(mm)25砥粒Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60使用角度(°)12~15
PGA-X イチグチPGA-Xイチグチ
6,898税込7,588
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途建機のビート研削、一般鋼材のバリ取り、スポット溶接のダコン部分のならし、エンジン部分のバリ取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥粒A直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#60) イチグチディスクW (#60)イチグチ
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨粒度60砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#40) イチグチディスクW (#40)イチグチ
7,998税込8,798
1箱(50個)
翌々日出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨内径(Φmm)6粒度40砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤装着マンドレルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#180) イチグチディスクW (#180)イチグチ
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク用 ホルダー M イチグチスカットディスク用 ホルダー Mイチグチ
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm)イチグチ
7,698税込8,468
1セット(10枚)
翌々日出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材ジルコニア種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材一般金属
テクノディスクHIBRID・A イチグチテクノディスクHIBRID・Aイチグチ
4,798税込5,278
1箱(5枚)
翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨ディスク