ヤナセ(柳瀬)
スパークディスク
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途
鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
粒度
40
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
鉄・ステンレス
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77923085
SPA3-10
¥
2,830
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください