絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業
  • モノタロウ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(29)
  • ミニター(22)
  • イチグチ(16)
  • TRUSCO(9)
  • ミユキ産業(5)
  • サンフレックス(4)
  • エスコ(2)
  • 光陽社(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • マキタ(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • RELIEF(1)
  • TACT(タクト)(1)
  • iHelp(1)
外径(Φmm)
  • 11(3)
  • 21(3)
  • 31(3)
穴径(Φmm)
  • 11(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 5(1)
粒度・番手
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 240(1)
100・150・240
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
11(3)
21(3)
31(3)
ファイバーディスク 永興電機工業ファイバーディスク永興電機工業
1,798税込1,978
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。
用途金属、木工等の表面の微調整最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属、木工等入数10
フェルトホイール 永興電機工業フェルトホイール永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)15入数1先端径(Φmm)100
フランネルホイール 永興電機工業フランネルホイール永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フランネルホイールです。プリーツタイプ/20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
フランネルホイール 永興電機工業フランネルホイール永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
フランネルホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
フランネルホイール 永興電機工業フランネルホイール永興電機工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フランネルホイールです。プリーツタイプ/10枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)18入数1先端径(Φmm)80
フェルトディスク (ハード) 永興電機工業フェルトディスク (ハード)永興電機工業
1,798税込1,978
1パック
3日以内出荷から9日以内出荷
研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)2硬さハード入数20
フェルトディスク (ソフト) 永興電機工業フェルトディスク (ソフト)永興電機工業
1,798税込1,978
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)2硬さソフト入数20
フェルトホイール (ソフト) 永興電機工業フェルトホイール (ソフト)永興電機工業
2,698税込2,968
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/平型/ナイフエッジ型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さハード入数5
フェルトホイール 永興電機工業フェルトホイール永興電機工業
3,498税込3,848
1パック
3日以内出荷
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
ねじ【固定ねじ】M3タイプ入数5
フェルトホイール (ソフト) 永興電機工業フェルトホイール (ソフト)永興電機工業
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
フェルトホイール 永興電機工業フェルトホイール永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ【固定ねじ】M6タイプ入数5先端径(Φmm)50×10
フェルトホイール (ソフト) 永興電機工業フェルトホイール (ソフト)永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
クッションフェルトディスク 永興電機工業クッションフェルトディスク永興電機工業
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
フェルトディスク表面に衝撃吸収ディスクを貼り付けたディスクです。使用感が非常にソフトで、柔らかな加工物を研磨するのに最適です。裏面は粘着処理が施してあります。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数20

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

フェルトディスク