絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(2)
  • 高島産業(18)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • エスコ(7)
  • (7)
  • FBK(フタバ)(5)
  • RS PRO(5)
  • サンフレックス(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • SK11(3)
  • TRUSCO(2)
  • バーテック(2)
  • RELIEF(2)
  • 鳴門屋(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • オズボーン(1)
  • ムラキ(1)
  • 好川産業(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
外径(Φmm)
  • 85(6)
  • 95(5)
  • 100(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • (3)
ねじの呼び
  • M10(11)
線径(Φmm)
  • 0.03(1)
  • 0.22(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(3)
  • 0.7(1)
毛丈(mm)
  • 12(2)
  • 13(4)
  • 20(2)
12・13・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
85(6)
95(5)
100(2)
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線ねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスベベルブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルグレート パープル 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットベベルブラシヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)13線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルグレート 95×M10-中目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-中目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-荒目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラック 95×M10ヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-細目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-細目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線:0.3適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ