絞り込み
ブランド
  • FBK(フタバ)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(406)
  • ミニター(258)
  • NSK(ナカニシ)(85)
  • 高島産業(72)
  • コーワ(70)
  • リューター(日本精密機械工作)(70)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
  • TRUSCO(68)
  • ヤナセ(柳瀬)(67)
  • サンフレックス(60)
  • PFERD 馬印(59)
  • バーテック(57)
  • SK11(22)
  • ジーベックテクノロジー(20)
  • LESSMANN(20)
  • クロダブラシ(12)
  • オズボーン(10)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • RELIEF(10)
軸径(Φmm)
  • 6(8)
外径(Φmm)
  • 13(2)
  • 15(8)
  • 19(2)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
  • (3)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 スプリング入FBK(フタバ)
379税込417
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入FBK(フタバ)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.15  スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
969税込1,066
1本
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25  釘止式 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 釘止式FBK(フタバ)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
799税込879
1本
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3  スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.3 スプリング入FBK(フタバ)
629税込692
1本
6日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3  アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.3 アルミパイプ入FBK(フタバ)
689税込758
1本
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ブラシ