絞り込み
ブランド
  • ジーベックテクノロジー
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(406)
  • ミニター(258)
  • NSK(ナカニシ)(85)
  • 高島産業(72)
  • コーワ(70)
  • リューター(日本精密機械工作)(70)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
  • TRUSCO(68)
  • ヤナセ(柳瀬)(67)
  • サンフレックス(60)
  • PFERD 馬印(59)
  • バーテック(57)
  • SK11(22)
  • LESSMANN(20)
  • クロダブラシ(12)
  • オズボーン(10)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • RELIEF(10)
軸径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 3(4)
  • 6(2)
  • 6~8(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 25(3)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 内径・交差穴用ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
3,888税込4,277
1本
当日出荷から5日以内出荷
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 スリーブジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 エンド型ジーベックテクノロジー
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッタージーベックテクノロジー
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダージーベックテクノロジー
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングファイバーブラシ(エンド型) ジーベックテクノロジーカッティングファイバーブラシ(エンド型)ジーベックテクノロジー
2,798税込3,078
1本
当日出荷
直径(mm)3長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプジーベックテクノロジー
5,398税込5,938
1組(3本)ほか
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンクジーベックテクノロジー
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ ホイールタイプ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプジーベックテクノロジー
2,198税込2,418
1本ほか
4日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプジーベックテクノロジー
4,598税込5,058
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用ジーベックテクノロジー
1,098税込1,208
1本
当日出荷
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
保守部品 ジーベックテクノロジー保守部品ジーベックテクノロジー
99税込109
1個ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
専用スライドリング ジーベックテクノロジー専用スライドリングジーベックテクノロジー
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ツール専用ポータブル回転工具 ジーベックテクノロジーXEBEC ツール専用ポータブル回転工具ジーベックテクノロジー
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC イージーセッター ジーベックテクノロジーXEBEC イージーセッタージーベックテクノロジー
4,898税込5,388
1本
当日出荷
線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
XEBEC自動調整スリーブ ジーベックテクノロジーXEBEC自動調整スリーブジーベックテクノロジー
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ/ブッシュ ジーベックテクノロジースリーブ/ブッシュジーベックテクノロジー
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ ジーベックテクノロジースリーブジーベックテクノロジー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
シャンク径(Φmm)8スリーブ外径(Φmm)30全長(mm)140(軸部含)軸長(mm)30
軸付ブラシ