「軸径(Φmm)」から絞り込む
シリコンバフ仕上げ用(2種セット)PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属、非金属などのみがき、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
彫金バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
スポンジトップマン[工具・金物]税込¥329¥299
軸付砥石エスコ税込¥15,620¥14,200
軸付砥石エスコ税込¥5,665¥5,150