絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(263)
  • サンフレックス(45)
  • 永興電機工業(33)
  • エスコ(31)
  • NSK(ナカニシ)(23)
  • リューター(日本精密機械工作)(23)
  • SK11(18)
  • イチグチ(17)
  • H&H(10)
  • LUKAS(8)
  • トップマン[工具・金物](8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • RS PRO(4)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • RELIEF(2)
  • クロダブラシ(2)
  • ムラコ(2)
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(10)
  • 6(16)
  • 6.35(2)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(11)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
適合材
  • アルミ(14)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(15)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(3)
  • (13)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
きのこバフ ヤナセ(柳瀬)きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬)ガラス・ヘッドライトクリーニングセットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50適合材ガラス、鏡
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)きのこユニロンヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6材質不織布軸径×軸長(mm)6×39
フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3軸長(mm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトスティック ヤナセ(柳瀬)フェルトスティックヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
329税込362
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
インパクト用きのこバフ(6角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)
669税込736
1本
5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
HCきのこユニロン ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付セット きのこユニロンセット ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付セット きのこユニロンセットヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
色々な粒度を試したい方に
軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈平型取替式〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈平型取替式〉ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈平型〉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈球型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈球型〉ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付コットンホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
軸付バフ アソートキット ヤナセ(柳瀬)軸付バフ アソートキットヤナセ(柳瀬)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
初めてご使用される方や色々ご使用されたい方用のアソートキットをご用意しました。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈平型取替式〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈平型取替式〉ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(10個)
5日以内出荷
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
バフベルト ヤナセ(柳瀬)バフベルトヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
起毛タイプで長寿命です。最終ふき取り用。
サイズ(mm)100×915RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型)ヤナセ(柳瀬)
7,598税込8,358
1箱(10本)
5日以内出荷
軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付ネルホイールヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
329税込362
1個
15日以内出荷
フェルトバフ