「軸径(Φmm)」から絞り込む
ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
きのこユニロンヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6材質不織布軸径×軸長(mm)6×39
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付ネルホイールヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
軸付バフ アソートキットヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
初めてご使用される方や色々ご使用されたい方用のアソートキットをご用意しました。
フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
スポンジトップマン[工具・金物]税込¥329¥299
軸付砥石エスコ税込¥15,620¥14,200
軸付砥石エスコ税込¥5,665¥5,150