絞り込み
外径(Φmm)
  • 106
  • 22(9)
  • 50(4)
  • 75(5)
  • 100(61)
  • 105(166)
  • 107(16)
  • 125(97)
  • 150(71)
  • 160(17)
  • 180(65)
  • 205(56)
  • 230(24)
  • 255(33)
  • 305(83)
  • 355(69)
  • 405(37)
  • 455(16)
  • 510(9)
  • 610(4)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.0~1.2(1)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
  • 2.2(4)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(3)
シリーズ
  • 雷鳥(2)
穴径(Φmm)
  • 15(19)
適合材
  • ALC(3)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(6)
  • (6)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 30(3)
  • 36(5)
  • 46(8)
  • 60(2)
30・36・46・60
硬度
  • P(7)
  • Q(1)
  • S(2)
  • T(1)
P・Q・S・T
砥材
  • A(5)
  • AHX(1)
  • AX(4)
  • WAX(2)
  • ZA(1)
A・AHX・AX・WAX・ZA
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • Lifework(ライフワーク)(5)
  • PROZONE(2)
  • モトユキ(2)
  • マキタ(1)
  • ZTEC(1)
  • TYROLIT(1)
  • 富士製砥(1)
モノタロウ・高速電機(富士製砥)・Lifework(ライフワーク)・PROZONE・モトユキ・マキタ・ZTEC・TYROLIT・富士製砥
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(61)
105(166)
125(97)
150(71)
180(65)
205(56)
255(33)
305(83)
355(69)
405(37)
外径(Φmm)をもっと見る
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(50件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)スーパー雷鳥PREMIUM高速電機(富士製砥)
1,598税込1,758
1箱(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用PROZONE(5件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)オフセット型切断砥石 白鷺高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ切断砥石 ガチギレ オフセット型モトユキ
2,298税込2,528
1箱(6枚)
当日出荷
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途一般鋼・ステンレス用仕様両面補強適合機種グラインダー厚さ(mm)1砥材多結晶アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)106適合材一般鋼・ステンレス用
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用富士製砥
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキグローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石モトユキ
259税込285
1枚
当日出荷
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適
用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番469-1012適合機種ディスクグラインダー粒度46(#)砥材ZA最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ノンスリップカッター Lifework(ライフワーク)切断砥石 ノンスリップカッターLifework(ライフワーク)
279税込307
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)スーパー雷鳥PREMIUM高速電機(富士製砥)
1,598税込1,758
1箱(5枚)
3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
切断砥石(一般鋼・ステン用) Lifework(ライフワーク)切断砥石(一般鋼・ステン用)Lifework(ライフワーク)
339税込373
1個
翌日出荷
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
極薄型切断砥石 軽天 Lifework(ライフワーク)極薄型切断砥石 軽天Lifework(ライフワーク)
299税込329
1個
翌日出荷
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)Lifework(ライフワーク)
239税込263
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)Lifework(ライフワーク)
279税込307
1個
翌日出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46穴径(mm)15砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 105X1.0X15.0 A60Q TYROLIT切断砥石 105X1.0X15.0 A60QTYROLIT
4,398税込4,838
1セット(25枚)
欠品中
外径(Φmm)106厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60研削材Aトラスコ品番449-5195質量(g)60.1
ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用) PROZONEウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)PROZONE
199税込219
1枚ほか
翌日出荷
ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス
快研熱レスカッター レッド ZTEC快研熱レスカッター レッドZTEC
3,398税込3,738
1セット(10枚)
3日以内出荷
粒度46厚さ(mm)1.2タイプ薄型切断砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)106寸法(Φmm)Φ106×1.0/1.2×Φ15

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用