絞り込み
下径(Φmm)
  • 13
  • 9(22)
  • 10(19)
  • 11(9)
  • 12(18)
  • 12.5(9)
  • 14(17)
  • 15(20)
  • 16(15)
  • 18(13)
  • 19(19)
  • 20(18)
  • 21(17)
  • 23(20)
  • 25(12)
  • 27(10)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 34(17)
  • 37(18)
上径(Φmm)
  • 16(2)
  • 17(6)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコンゴム(3)
高さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • イエロー(1)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 太陽興業(1)
  • 三商(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
NEG(日電理化硝子)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・日本理化学器械(NRK)・太陽興業・三商・三要ゴム製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
9(22)
10(19)
12(18)
15(20)
19(19)
20(18)
21(17)
23(20)
34(17)
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(50個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
20税込22
1個
当日出荷
材質天然ゴム
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
339税込373
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
189税込208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
カラーシリコ栓 三商カラーシリコ栓三商
349税込384
1個
4日以内出荷
差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)
319税込351
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式材質シリコン
シリコセン L型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式NEG(日電理化硝子)
319税込351
1個
8日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式材質シリコン

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ