絞り込み
下径(Φmm)
  • 13
  • 9(21)
  • 10(19)
  • 11(9)
  • 12(18)
  • 12.5(9)
  • 14(17)
  • 15(19)
  • 16(15)
  • 18(13)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(16)
  • 23(20)
  • 25(12)
  • 27(10)
  • 28(14)
  • 32(15)
  • 34(17)
  • 37(18)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコンゴム(3)
上径(Φmm)
  • 16(2)
  • 17(6)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
高さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • イエロー(1)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 太陽興業(1)
  • 三商(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
NEG(日電理化硝子)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・日本理化学器械(NRK)・太陽興業・三商・三要ゴム製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
9(21)
10(19)
12(18)
14(17)
15(19)
19(19)
20(19)
23(20)
34(17)
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム
  • シリコン栓 太陽興業

    シリコン栓

    太陽興業(13件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
    用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(50個)
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • シリコ栓 NEG(日電理化硝子)

    シリコ栓

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
  • 赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン

    赤ゴム栓 4175シリーズ

    アズワン
    20税込22
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)

    ユニストッパー

    日本理化学器械(NRK)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリコン主体フッ素樹脂結合
    耐熱温度(℃)-95~+270
  • カラーシリコ栓 三商

    カラーシリコ栓

    三商
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
  • バイオシリコ TGK(東京硝子器械)

    バイオシリコ

    TGK(東京硝子器械)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
  • シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)

    シリコセン T型 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
    材質シリコン種類T型 差込み式
  • シリコセン L型 差込式 NEG(日電理化硝子)

    シリコセン L型 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
    材質シリコン種類L型 短寸用差込み式

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ