絞り込み
ブランド
  • 電菱
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,626)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,008)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,557)
  • イマオコーポレーション(4,344)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,649)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,825)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,809)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ電圧バッテリー充電器 電菱マルチ電圧バッテリー充電器電菱
58,980税込64,878
1台
当日出荷
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150充電電圧(V)14.5、29、43.5、58充電電流(A)30、25、15
バッテリー充電器 電菱バッテリー充電器電菱
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
バッテリー充電器 電菱バッテリー充電器電菱
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
PSE規格適合 リモートコントロール 3段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>95% 過負荷、高電圧、過温度保護機能 冷却ファン自動制御 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)190×96×49質量(kg)1.21入力電圧(V)AC90~264、DC127~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)保護機能過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-20~50
TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ 電菱TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ電菱
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。
質量(g)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55