オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>ダイヤトレンド32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3