絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • ナベヤ(62)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 大阪魂(9)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • ラクテム(4)
  • タカノ(3)
  • 井口機工製作所(2)
  • エスコ(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • 協育歯車(1)
  • 栃木屋(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • kipp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「hrc55」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,716税込2,988
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,395税込3,735特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,716税込2,988
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションコンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
9,021税込9,923
1個
4日以内出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー形状その他材質(本体)S45C材質カムレバー:亜鉛ダイカスト表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
679税込747
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDXイマオコーポレーション
12,998税込14,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
ロール型ジョー イマオコーポレーションロール型ジョーイマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上硬度(ジョー)HRC50~55
プランジャー|インデックスプランジャー NDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXNイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10材質(本体)SUS303質量(g)20寸法L(mm)43.5寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法B(mm)2寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法T1(mm)7耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)13材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)589材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303寸法MM10×1荷重(N)5~12
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー SDXNイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCAイマオコーポレーション
544税込598
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーションBST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャーイマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャー BSU イマオコーポレーションボールプランジャー BSUイマオコーポレーション
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCAイマオコーポレーション
889税込978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUHイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)SUS303質量(g)0.2タイプ重荷重用(2本ライン)寸法L(mm)7寸法d(mm)1.5寸法A(mm)4寸法S(mm)0.5材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)80寸法w(mm)0.4材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)寸法MM3×0.5荷重(N)5~7
クレ555特集
おすすめ人気ランキング