EWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUSイマオコーポレーション3日以内出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
スリーアームノブ TAKR-SUSイマオコーポレーション4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUSイマオコーポレーション4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
メッセージウォッチ Type-Nイマオコーポレーション翌日出荷
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。
人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。
機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。
メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。
広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。
広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。
また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。
ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。
接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3