絞り込み
ブランド
  • SPEEDY B
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,834)
  • RS PRO(8,385)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,763)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,315)
  • SUS(エスユーエス)(3,566)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • 東京発条製作所(2,965)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,643)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,828)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
419税込461
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 引型 SPEEDY Bスピーディブロック 引型SPEEDY B
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M8用先端ゴムキャップSPEEDY B
759税込835
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M10用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M10用先端ゴムキャップSPEEDY B
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0110材質ゴム質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M5用先端ゴムキャップSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10100用先端ゴムキャップSPEEDY B
169税込186
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 縦型SPEEDY B
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)SPEEDY B
1,598税込1,758
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)SPEEDY B
1,798税込1,978
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)SPEEDY B
1,498税込1,648
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型SPEEDY B
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ G型SPEEDY B
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B重荷重型トグルクランプ4000T2SPEEDY B
26,980税込29,678
1個
当日出荷
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
トグルクランプ(縦型) SPEEDY Bトグルクランプ(縦型)SPEEDY B
6,298税込6,928
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B重荷重型トグルクランプ1700T2SPEEDY B
17,980税込19,778
1個
当日出荷
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY Bトグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)SPEEDY B
4,598税込5,058
1個
当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
トグルクランプ SPEEDY BトグルクランプSPEEDY B
3,798税込4,178
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック ばね付コンタクトボルトSPEEDY B
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック スイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
499税込549
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1733材質セット内容ナット2個
スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックスイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
469税込516
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
六角コンタクトボルト SPEEDY B六角コンタクトボルトSPEEDY B
179税込197
1個
当日出荷
通常クランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック 六角コンタクトボルトSPEEDY B
109税込120
1個
当日出荷
通常クランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M12用先端ゴムキャップSPEEDY B
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0111材質ゴム質量(g)432018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M6用先端ゴムキャップSPEEDY B
669税込736
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップSPEEDY B
239税込263
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10103用先端ゴムキャップSPEEDY B
199税込219
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10101用先端ゴムキャップSPEEDY B
189税込208
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0103材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10099用先端ゴムキャップSPEEDY B
149税込164
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 重荷重 縦型SPEEDY B
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
スピーディブロック 横型 SPEEDY Bスピーディブロック 横型SPEEDY B
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。材質亜鉛メッキ済みスチール
スピーディブロック 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 縦型SPEEDY B
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2