Qロックエレメント(クランプブッシュ)ナベヤ3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプクランプブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)ナベヤ4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)ナベヤ4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レバータイプ)ナベヤ4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)ナベヤ3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプナベヤ3日以内出荷から56日以内出荷
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)ナベヤ3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)ナベヤ3日以内出荷
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン)ナベヤ3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプダイヤピンRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~