絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,620)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,008)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,559)
  • イマオコーポレーション(4,344)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,650)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,940)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,825)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,809)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPUシリーズPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
88税込97特価
1リンク
当日出荷から22日以内出荷
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPOシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
154税込169特価
1セット(1リンク)ほか
当日出荷から77日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料着脱・連結方法
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
389税込428
1セット
5日以内出荷
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPKシリーズPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
51税込56特価
1リンク
当日出荷から9日以内出荷
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
51税込56
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
29税込32
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具 PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレール用金具 PISCO(ピスコ)プラレール用金具PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HPMシリーズ用取付金具 PISCO(ピスコ)HPMシリーズ用取付金具PISCO(ピスコ)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合HPM204、HPM205
プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPMシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
89税込98
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料使用方法(4.1MB)
HPC50,100,200用 取付金具 PISCO(ピスコ)HPC50,100,200用 取付金具PISCO(ピスコ)
428税込471
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPCシリーズPISCO(ピスコ)
129税込142
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
HPO,HPUシリーズ用仕切板 PISCO(ピスコ)HPO,HPUシリーズ用仕切板PISCO(ピスコ)
29税込32
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(HPEシリーズ用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(HPEシリーズ用)PISCO(ピスコ)
428税込471
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキプラレールチェン形式HPE408・412RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズPISCO(ピスコ)
329税込362
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
55税込61
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
53税込58
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレール用金具 PISCO(ピスコ)プラレール用金具PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
839税込923
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
159税込175
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
109税込120
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
17税込19
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応