絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • 三木プーリ(6,133)
  • Optibelt(2,709)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • 椿本チエイン(64)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(59)
  • LDK(48)
  • イマオコーポレーション(41)
  • FYH(日本ピローブロック)(39)
  • NMB(ミネベア)(38)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • 阪上製作所(26)
  • 住友重機械工業(22)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • ノーブランド(17)
  • 廣杉計器(17)
  • NSK(日本精工)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(382)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(78)
  • 1,500-10,000円(301)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • ptfe
  • pt線
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング RS PRO 内径 14mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 14mm PTFERS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 18mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 40mm PTFERS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40mm外径 = 46mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 6mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 8mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 0.75 インチ、外径は 1.125 インチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19.05mm外径 = 28.58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6.35mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さ 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 35 mm 、外径 45 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 35mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 12 mm 、外径は 26 mm 、厚さはmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 12mm外径 = 26mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 18mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18mm外径 = 22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18.77mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 18.77mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18.77mm外径 = 22.33mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25.07mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 25.07mm PTFERS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 25.07mm外径 = 30.31mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 17.17mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 17.17mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 17.17mm外径 = 20.73mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.9mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 21.9mm PTFERS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.9mm外径 = 25.9mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 26.7mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 26.7mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 26.7mm外径 = 30.26mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 34.52mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 34.52mm PTFERS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 34.52mm外径 = 41.58mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 14mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 14mm PTFERS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 17.56mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 15mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 15mm PTFERS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 15mm外径 = 17mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10.82mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 10.82mm PTFERS PRO
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 10.82mm外径 = 14.38mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 42.52mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 42.52mm PTFERS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 42.52mm外径 = 47.76mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 4.47mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 4.47mm PTFERS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 4.47mm外径 = 8.03mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 56.87mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 56.87mm PTFERS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 56.87mm外径 = 60.43mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9.25mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 9.25mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 9.25mm外径 = 12.81mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18.64mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 18.64mm PTFERS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18.64mm外径 = 25.7mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 60.05mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 60.05mm PTFERS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 60.05mm外径 = 63.61mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23.47mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 23.47mm PTFERS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 23.47mm外径 = 29.37mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 19mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 19mm外径 = 27mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 15.6mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 15.6mm PTFERS PRO
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 15.6mm外径 = 19.16mm厚さ = 1.78mm動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 34.59mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 34.59mm PTFERS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 34.59mm外径 = 39.83mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 31.42mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 31.42mm PTFERS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 31.42mm外径 = 36.66mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20.35mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 20.35mm PTFERS PRO
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20.35mm外径 = 23.91mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 28mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 28mm PTFERS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 28mm外径 = 34mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 47.22mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 47.22mm PTFERS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 47.22mm外径 = 54.28mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 17.12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 17.12mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 17.12mm外径 = 22.36mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 18mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18mm外径 = 21mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 32.99mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 32.99mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 32.99mm外径 = 38.23mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 25mm PTFERS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20.22mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 20.22mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20.22mm外径 = 27.22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.95mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 21.95mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.95mm外径 = 25.51mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 24.99mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 24.99mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 24.99mm外径 = 32.05mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12.42mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12.42mm PTFERS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12.42mm外径 = 15.98mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 37.82mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 37.82mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 37.82mm外径 = 41.38mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ppt特集
おすすめ人気ランキング