絞り込み
ブランド
  • 安川電機
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,635)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,008)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,556)
  • イマオコーポレーション(4,344)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,649)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,825)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,809)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
3,898税込4,288
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形安川電機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-7シリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGD7S形 安川電機Σ-7シリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGD7S形安川電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-V シリーズSGDV サーボパック用ディジタルオペレータ 安川電機Σ-V シリーズSGDV サーボパック用ディジタルオペレータ安川電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台変換ユニット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機コネクタ端子台変換ユニット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディジタルオペレータ変換ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7用 安川電機ディジタルオペレータ変換ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7用安川電機
6,698税込7,368
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 標準ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 標準ケーブル安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用安川電機
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
149,800税込164,780
1台
93日以内出荷
SGMXGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
63日以内出荷
SGMXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
63日以内出荷から93日以内出荷
SGMXAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
93日以内出荷
SGMXPシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボパックシリーズ 安川電機サーボパックシリーズ安川電機
89,980税込98,978
1台
63日以内出荷
アナログ電圧・パルス列指令形
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボパックシリーズ 安川電機サーボパックシリーズ安川電機
89,980税込98,978
1台
63日以内出荷
MECHATROLINK-4/Ⅲ通信指令形
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボパックシリーズ 安川電機サーボパックシリーズ安川電機
98,980税込108,878
1台
63日以内出荷
EtherCAT通信指令形
RoHS指令(10物質対応)対応
ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ  20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準)安川電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結RoHS指令(10物質対応)対応振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
Σ-7シリーズ MECHATROLINK-III通信指令形サーボパックSGD7S形 安川電機Σ-7シリーズ MECHATROLINK-III通信指令形サーボパックSGD7S形安川電機
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。 速度周波数応答 3.1 kHz 速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。 ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段) A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個) 振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個) これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。 安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。 過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。 AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。 機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得) プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。 単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe) 要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。 Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。 チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。 スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。 製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。 スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。 保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止性能速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)適合規格機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO制御方式IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式機能補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)表示機能CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁保護機能過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など通信機能RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))使用環境条件使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと入出力信号エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)グリーン購入法適合適合モジュールフルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル安川電機
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル) 安川電機Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル)安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル安川電機
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-08用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-08用安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-08用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-08用安川電機
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01用安川電機
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応